PHOENIX CONTACT - 3 pol. Steckbrücke FBS 3-3,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3213027
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4046356594400
Sonepar Artikelnummer
120352702
Hersteller Artikelnummer
3213027
Hersteller Typ
FBS 3-3,5
Hersteller Artikel Nr.:
3213027
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


