PHOENIX CONTACT - 50 pol. Steckbrücke FBS 50-3,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3000706
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 50
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356675666
Sonepar Artikelnummer
120352707
Hersteller Artikelnummer
3000706
Hersteller Typ
FBS 50-3,5
Hersteller Artikel Nr.:
3000706
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.017 kg


