PHOENIX CONTACT - 50 pol. Steckbrücke FBS 50-5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3038930
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 50
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4017918940614
Sonepar Artikelnummer
120352709
Hersteller Artikelnummer
3038930
Hersteller Typ
FBS 50-5
Hersteller Artikel Nr.:
3038930
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.044 kg


