PHOENIX CONTACT - Abdeckhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1153447
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - sonstige
Breite - 92 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151152277
Sonepar Artikelnummer
121325250
Hersteller Artikelnummer
1153447
Hersteller Typ
UM122-A/U92 L74 S1441
Hersteller Artikel Nr.:
1153447
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Breite:
92 mm
Höhe:
34 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.033 kg


