PHOENIX CONTACT - Abdeckhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212251
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.14 .. 6 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 7 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356450133
Sonepar Artikelnummer
121326463
Hersteller Artikelnummer
1212251
Hersteller Typ
CF 500/COV SC
Hersteller Artikel Nr.:
1212251
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.14 .. 6 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.042 kg


