PHOENIX CONTACT - Abdeckhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212253
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.34 .. 4 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 4 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356450157
Sonepar Artikelnummer
121326465
Hersteller Artikelnummer
1212253
Hersteller Typ
CF 500/COV RCT 4
Hersteller Artikel Nr.:
1212253
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.34 .. 4 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.042 kg


