PHOENIX CONTACT - Abdeckhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212266
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 4 .. 10 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 12 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356450188
Sonepar Artikelnummer
121326475
Hersteller Artikelnummer
1212266
Hersteller Typ
CF 500/COV AI TWIN
Hersteller Artikel Nr.:
1212266
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
4 .. 10 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.042 kg


