PHOENIX CONTACT - Abdeckhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212462
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 5.5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356527989
Sonepar Artikelnummer
121326560
Hersteller Artikelnummer
1212462
Hersteller Typ
CF 500/COV FBS
Hersteller Artikel Nr.:
1212462
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
5.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.043 kg


