PHOENIX CONTACT - Abdeckhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2201159
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - sonstige
Breite - 73 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356736756
Sonepar Artikelnummer
121355485
Hersteller Artikelnummer
2201159
Hersteller Typ
UM-A/U N 73 11,15CM S526
Hersteller Artikel Nr.:
2201159
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Breite:
73 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39206100
Gewicht:
0.037 kg


