PHOENIX CONTACT - Abdeckhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2201270
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 92 mm
Höhe - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356752473
Sonepar Artikelnummer
121355509
Hersteller Artikelnummer
2201270
Hersteller Typ
UM122-A/U92 L137,8 S567
Hersteller Artikel Nr.:
2201270
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
92 mm
Höhe:
34 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.061 kg


