PHOENIX CONTACT - Abdeckhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2946162
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 22.5 mm
Gehäuse anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918082123
Sonepar Artikelnummer
121360145
Hersteller Artikelnummer
2946162
Hersteller Typ
EMG 22-H 15MM KLAR
Hersteller Artikel Nr.:
2946162
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
22.5 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


