PHOENIX CONTACT - Abdeckhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2955441
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 60 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918085513
Sonepar Artikelnummer
121360216
Hersteller Artikelnummer
2955441
Hersteller Typ
UM-H
Hersteller Artikel Nr.:
2955441
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
50 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.024 kg


