PHOENIX CONTACT - Abdeckhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240265
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.191 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356462884
Sonepar Artikelnummer
121363345
Hersteller Artikelnummer
3240265
Hersteller Typ
AH-ME
Hersteller Artikel Nr.:
3240265
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.191 kg
Abdeckhaube, Tiefe: 78 mm, Breite: 150 mm, Höhe: 200 mm, Farbe: transparent


