PHOENIX CONTACT - Abdeckhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3247968
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356719247
Sonepar Artikelnummer
121364113
Hersteller Artikelnummer
3247968
Hersteller Typ
HC-RBO 8-FE
Hersteller Artikel Nr.:
3247968
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
Abdeckhaube, Tiefe: 46,7 mm, Breite: 28,8 mm, Höhe: 85,6 mm, Farbe: schwarz/gelb


