PHOENIX CONTACT - Abdeckhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3247969
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356719223
Sonepar Artikelnummer
121364114
Hersteller Artikelnummer
3247969
Hersteller Typ
HC-RBO 8 BU
Hersteller Artikel Nr.:
3247969
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg
Abdeckhaube, Tiefe: 46,7 mm, Breite: 28,8 mm, Höhe: 85,6 mm, Farbe: blau


