PHOENIX CONTACT - Abdeckhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3247970
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.031 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356586382
Sonepar Artikelnummer
121364115
Hersteller Artikelnummer
3247970
Hersteller Typ
HC-RBO 10
Hersteller Artikel Nr.:
3247970
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.031 kg
Abdeckhaube, Tiefe: 67,7 mm, Breite: 40,8 mm, Höhe: 115,2 mm, Farbe: grau


