PHOENIX CONTACT - Abdeckhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3247972
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.031 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356724371
Sonepar Artikelnummer
121364117
Hersteller Artikelnummer
3247972
Hersteller Typ
HC-RBO 10 BU
Hersteller Artikel Nr.:
3247972
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.031 kg
Abdeckhaube, Tiefe: 33 mm, Breite: 41 mm, Höhe: 144 mm, Farbe: blau


