PHOENIX CONTACT - Abdeckhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3247983
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356586399
Sonepar Artikelnummer
121364122
Hersteller Artikelnummer
3247983
Hersteller Typ
HC-RBO 12
Hersteller Artikel Nr.:
3247983
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
Abdeckhaube, Tiefe: 74 mm, Breite: 49 mm, Höhe: 126 mm, Farbe: grau


