PHOENIX CONTACT - Abdeckhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3247984
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.039 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356724449
Sonepar Artikelnummer
121364123
Hersteller Artikelnummer
3247984
Hersteller Typ
HC-RBO 12-FE
Hersteller Artikel Nr.:
3247984
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.039 kg
Abdeckhaube, Tiefe: 74 mm, Breite: 49 mm, Höhe: 126 mm, Farbe: schwarz/gelb


