PHOENIX CONTACT - Abdeckhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3247985
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356724425
Sonepar Artikelnummer
121364124
Hersteller Artikelnummer
3247985
Hersteller Typ
HC-RBO 12 BU
Hersteller Artikel Nr.:
3247985
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
Abdeckhaube, Tiefe: 74 mm, Breite: 49 mm, Höhe: 125,95 mm, Farbe: blau


