PHOENIX CONTACT - Abdeckhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3247996
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.049 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356586405
Sonepar Artikelnummer
121364130
Hersteller Artikelnummer
3247996
Hersteller Typ
HC-RBO 16
Hersteller Artikel Nr.:
3247996
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
Abdeckhaube, Tiefe: 33 mm, Breite: 54,8 mm, Höhe: 164 mm, Farbe: grau


