PHOENIX CONTACT - Abdeckhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3247998
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356724470
Sonepar Artikelnummer
121364132
Hersteller Artikelnummer
3247998
Hersteller Typ
HC-RBO 16 BU
Hersteller Artikel Nr.:
3247998
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.050 kg
Abdeckhaube, Tiefe: 33 mm, Breite: 54,8 mm, Höhe: 164 mm, Farbe: blau


