PHOENIX CONTACT - Abdeckplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1660368
Breite - 52 mm
Höhe - 4.5 mm
Form der Aussparung - sonstige
Anzahl der Aussparungen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918022006
Sonepar Artikelnummer
120464926
Hersteller Artikelnummer
1660368
Hersteller Typ
HC-B 6-AP-GY
Hersteller Artikel Nr.:
1660368
Breite:
52 mm
Höhe:
4.5 mm
Form der Aussparung:
sonstige
Anzahl der Aussparungen:
0
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Länge:
86 mm
Mit Dichtung:
Ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg


