PHOENIX CONTACT - Abdeckplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1090035
Farbe - gelb
Stärke - 19.4 mm
Herkunftsland - EE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626897158
Sonepar Artikelnummer
121323917
Hersteller Artikelnummer
1090035
Hersteller Typ
CEC UBAL 95
Hersteller Artikel Nr.:
1090035
Farbe:
gelb
Stärke:
19.4 mm
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Abdeckplatte, Farbe: gelb


