PHOENIX CONTACT - Abdeckplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1090037
Farbe - gelb
Stärke - 28.3 mm
Herkunftsland - EE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626897097
Sonepar Artikelnummer
121323918
Hersteller Artikelnummer
1090037
Hersteller Typ
CEC UBAL 240
Hersteller Artikel Nr.:
1090037
Farbe:
gelb
Stärke:
28.3 mm
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
Abdeckplatte, Farbe: gelb


