PHOENIX CONTACT - Abdeckplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1660342
Breite - 40 mm
Höhe - 3.5 mm
Form der Aussparung - sonstige
Anzahl der Aussparungen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918021986
Sonepar Artikelnummer
121342413
Hersteller Artikelnummer
1660342
Hersteller Typ
HC-D 15-AP-GY
Hersteller Artikel Nr.:
1660342
Breite:
40 mm
Höhe:
3.5 mm
Form der Aussparung:
sonstige
Anzahl der Aussparungen:
0
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
Ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


