PHOENIX CONTACT - Abdeckplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1661121
Breite - 52 mm
Höhe - 52 mm
Form der Aussparung - sonstige
Anzahl der Aussparungen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918022471
Sonepar Artikelnummer
121342424
Hersteller Artikelnummer
1661121
Hersteller Typ
HC-B 16-APV-GY
Hersteller Artikel Nr.:
1661121
Breite:
52 mm
Höhe:
52 mm
Form der Aussparung:
sonstige
Anzahl der Aussparungen:
0
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
Ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg


