PHOENIX CONTACT - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3049495
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356184083
Sonepar Artikelnummer
120570800
Hersteller Artikelnummer
3049495
Hersteller Typ
HV M10/1-AP
Hersteller Artikel Nr.:
3049495
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg
Abdeckprofil, für Einbolzenklemme M10, Tiefe: 6,5 mm, Breite: 32 mm, Höhe: 156 mm, Farbe: grau


