PHOENIX CONTACT - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3049806
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356184021
Sonepar Artikelnummer
121361711
Hersteller Artikelnummer
3049806
Hersteller Typ
HV M5/1-AP
Hersteller Artikel Nr.:
3049806
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Abdeckprofil, für Einbolzenklemme M5, Tiefe: 6,5 mm, Breite: 13 mm, Höhe: 52 mm, Farbe: grau


