PHOENIX CONTACT - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069922
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39162000
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626136899
Sonepar Artikelnummer
121362202
Hersteller Artikelnummer
3069922
Hersteller Typ
FBP-3/4 TR
Hersteller Artikel Nr.:
3069922
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.054 kg
Abdeckprofil, optional plombierbar, Tiefe: 32 mm, Breite: 74,1 mm, Höhe: 65 mm, Farbe: transparent


