PHOENIX CONTACT - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069925
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39162000
Gewicht - 0.092 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626137421
Sonepar Artikelnummer
121362205
Hersteller Artikelnummer
3069925
Hersteller Typ
FBP-3/14 TR
Hersteller Artikel Nr.:
3069925
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.092 kg
Abdeckprofil, optional plombierbar, Tiefe: 32 mm, Breite: 74,1 mm, Höhe: 147 mm, Farbe: transparent


