PHOENIX CONTACT - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069929
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39162000
Gewicht - 0.056 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626299938
Sonepar Artikelnummer
121362208
Hersteller Artikelnummer
3069929
Hersteller Typ
FBP-3/6 TR
Hersteller Artikel Nr.:
3069929
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.056 kg
Abdeckprofil, optional plombierbar, Tiefe: 32 mm, Breite: 74,1 mm, Höhe: 81,5 mm, Farbe: transparent


