PHOENIX CONTACT - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069948
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39162000
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626299983
Sonepar Artikelnummer
121362220
Hersteller Artikelnummer
3069948
Hersteller Typ
FBP-3/11 TR
Hersteller Artikel Nr.:
3069948
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.080 kg
Abdeckprofil, optional plombierbar, Tiefe: 32 mm, Breite: 74,1 mm, Höhe: 122,3 mm, Farbe: transparent


