PHOENIX CONTACT - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240285
Für Kanalbreite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
14 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356470124
Sonepar Artikelnummer
121363357
Hersteller Artikelnummer
3240285
Hersteller Typ
CD COVER 25
Hersteller Artikel Nr.:
3240285
Für Kanalbreite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.250 kg
Deckel für Verdrahtungskanal, grau, Breite: 25 mm, Länge: 2000 mm


