PHOENIX CONTACT - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240286
Für Kanalbreite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
14 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356470131
Sonepar Artikelnummer
121363358
Hersteller Artikelnummer
3240286
Hersteller Typ
CD COVER 40
Hersteller Artikel Nr.:
3240286
Für Kanalbreite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.357 kg
Deckel für Verdrahtungskanal, grau, Breite: 40 mm, Länge: 2000 mm


