PHOENIX CONTACT - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240287
Für Kanalbreite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356470148
Sonepar Artikelnummer
121363359
Hersteller Artikelnummer
3240287
Hersteller Typ
CD COVER 60
Hersteller Artikel Nr.:
3240287
Für Kanalbreite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.450 kg
Deckel für Verdrahtungskanal, grau, Breite: 60 mm, Länge: 2000 mm


