PHOENIX CONTACT - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240289
Für Kanalbreite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356470162
Sonepar Artikelnummer
121363361
Hersteller Artikelnummer
3240289
Hersteller Typ
CD COVER 100
Hersteller Artikel Nr.:
3240289
Für Kanalbreite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.941 kg
Deckel für Verdrahtungskanal, grau, Breite: 100 mm, Länge: 2000 mm


