PHOENIX CONTACT - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240290
Für Kanalbreite - 120 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356470186
Sonepar Artikelnummer
121363362
Hersteller Artikelnummer
3240290
Hersteller Typ
CD COVER 120
Hersteller Artikel Nr.:
3240290
Für Kanalbreite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.611 kg
Deckel für Verdrahtungskanal, grau, Breite: 120 mm, Länge: 2000 mm


