PHOENIX CONTACT - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240295
Für Kanalbreite - 30 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356501552
Sonepar Artikelnummer
121363363
Hersteller Artikelnummer
3240295
Hersteller Typ
CD COVER 30
Hersteller Artikel Nr.:
3240295
Für Kanalbreite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.250 kg
Deckel für Verdrahtungskanal, grau, Breite: 30 mm, Länge: 2000 mm


