PHOENIX CONTACT - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240330
Für Kanalbreite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
14 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356508100
Sonepar Artikelnummer
121363390
Hersteller Artikelnummer
3240330
Hersteller Typ
CD COVER 25 BU
Hersteller Artikel Nr.:
3240330
Für Kanalbreite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.250 kg
Deckel für Verdrahtungskanal, blau, Breite: 25 mm, Länge: 2000 mm


