PHOENIX CONTACT - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240334
Für Kanalbreite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356508148
Sonepar Artikelnummer
121363394
Hersteller Artikelnummer
3240334
Hersteller Typ
CD COVER 80 BU
Hersteller Artikel Nr.:
3240334
Für Kanalbreite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.600 kg
Deckel für Verdrahtungskanal, blau, Breite: 80 mm, Länge: 2000 mm


