PHOENIX CONTACT - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240368
Für Kanalbreite - 120 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356508537
Sonepar Artikelnummer
121363415
Hersteller Artikelnummer
3240368
Hersteller Typ
CD-HF COVER 120
Hersteller Artikel Nr.:
3240368
Für Kanalbreite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.611 kg
Deckel für Verdrahtungskanal, lichtgrau, halogenfrei, Breite: 120 mm, Länge: 2000 mm


