PHOENIX CONTACT - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240370
Für Kanalbreite - 30 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356508551
Sonepar Artikelnummer
121363417
Hersteller Artikelnummer
3240370
Hersteller Typ
CD-HF COVER 30
Hersteller Artikel Nr.:
3240370
Für Kanalbreite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.210 kg
Deckel für Verdrahtungskanal, lichtgrau, halogenfrei, Breite: 30 mm, Länge: 2000 mm


