PHOENIX CONTACT - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240373
Für Kanalbreite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356508582
Sonepar Artikelnummer
121363420
Hersteller Artikelnummer
3240373
Hersteller Typ
CD-HF COVER 80
Hersteller Artikel Nr.:
3240373
Für Kanalbreite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.600 kg
Deckel für Verdrahtungskanal, lichtgrau, halogenfrei, Breite: 80 mm, Länge: 2000 mm


