PHOENIX CONTACT - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240614
Für Kanalbreite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356630306
Sonepar Artikelnummer
121363470
Hersteller Artikelnummer
3240614
Hersteller Typ
CD-HF COVER 60 BU
Hersteller Artikel Nr.:
3240614
Für Kanalbreite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.280 kg
Abdeckprofil, Material: PC/ABS


