PHOENIX CONTACT - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240644
Für Kanalbreite - 120 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356629706
Sonepar Artikelnummer
121363499
Hersteller Artikelnummer
3240644
Hersteller Typ
CD COVER 120 WH
Hersteller Artikel Nr.:
3240644
Für Kanalbreite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.670 kg
Deckel für Verdrahtungskanal, weiß, Breite: 120 mm, Länge: 2000 mm


