PHOENIX CONTACT - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240645
Für Kanalbreite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
14 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356629713
Sonepar Artikelnummer
121363500
Hersteller Artikelnummer
3240645
Hersteller Typ
CD COVER 25 WH
Hersteller Artikel Nr.:
3240645
Für Kanalbreite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.218 kg
Deckel für Verdrahtungskanal, weiß, Breite: 25 mm, Länge: 2000 mm


