PHOENIX CONTACT - Abdeckprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240649
Für Kanalbreite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356629751
Sonepar Artikelnummer
121363504
Hersteller Artikelnummer
3240649
Hersteller Typ
CD COVER 80 WH
Hersteller Artikel Nr.:
3240649
Für Kanalbreite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.490 kg
Abdeckprofil, Material: PVC


