PHOENIX CONTACT - Abdeckprofilträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3034374
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - sonstige
Breite - 8.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356316767
Sonepar Artikelnummer
120463012
Hersteller Artikelnummer
3034374
Hersteller Typ
APH-ME
Hersteller Artikel Nr.:
3034374
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
sonstige
Breite:
8.2 mm
Höhe:
138 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
91.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.027 kg


