PHOENIX CONTACT - Abdeckprofilträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1069621
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Höhe - 50 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626745374
Sonepar Artikelnummer
121322952
Hersteller Artikelnummer
1069621
Hersteller Typ
APH-HV
Hersteller Artikel Nr.:
1069621
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
88.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


